BEURER - BUE63606 FuAmassagebad 140W heizbar Vibra Sprude

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fuß-Massage-Bad
Anzahl der Massagestufen - 2
Infrarotwärme - ja
Grundfarbe - sonstige
Leistungsaufnahme - 60 W
Packung
1 ST
EAN
4211125636067
Artikelnummer
BUE63606
Herstellernummer
63606
Hersteller
BUE
Ausführung:
Fuß-Massage-Bad
Anzahl der Massagestufen:
2
Infrarotwärme:
ja
Grundfarbe:
sonstige
Leistungsaufnahme:
60 W
Ausführung:Fuß-Massage-Bad, Anzahl der Massagestufen:2, Infrarotwärme, Leistungsaufnahme:60 W, Grundfarbe:sonstige


