BEURER - BUE61403 Bestrahlungslampe 100W 5Neigungstufen we - 61403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standstrahler
Anzahl der Heizstufen - 1
Leistungsstufe AUS - nein
Min. Heizleistung - 100 W
Max. Heizleistung - 100 W
Packung
1 ST
EAN
4211125614034
Artikelnummer
BUE61403
Herstellernummer
61403
Hersteller
BUE
Ausführung:
Standstrahler
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
100 W
Max. Heizleistung:
100 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Infrarot-Bestrahlungslampe, Wohltuende Wärme bei Erkältungen und Muskelverspannungen, 100 W, 5 Neigungstufen, mit Schutzbrille und Schutzgitter, zertifiziertes Medizinprodukt, Maße: 120 x 205 x 165 mm Ausführung:Standstrahler, Anzahl der Heizstufen:1, Min. Heizleistung:100 W, Max. Heizleistung:100 W


