Startseite

BEURER - BUE61401 Bestrahlungslampe 100W 5Neigungstufen we - 61401

KopierenKopieren
BEURER - BUE61401 Bestrahlungslampe 100W 5Neigungstufen we

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standstrahler

  • Anzahl der Heizstufen - 1

  • Leistungsstufe AUS - nein

  • Min. Heizleistung - 100 W

  • Max. Heizleistung - 100 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125614010

Artikelnummer

BUE61401

Herstellernummer

61401

Hersteller

BUE

Ausführung:

Standstrahler

Anzahl der Heizstufen:

1

Leistungsstufe AUS:

nein

Min. Heizleistung:

100 W

Max. Heizleistung:

100 W

Montage über Wickeltisch:

nein

Einfache Glühbirne, rutschfester Standfuß, verstellbarer Schirm, 5 Neigungsstufen, Medizin Produkt, Leistung: 100 Watt, Farbe: Weiß