Startseite

BEURER - BUE60631 Luftbefeuchter b.15mA2 12W 100ml LED Ult - 60631

KopierenKopieren
BEURER - BUE60631 Luftbefeuchter b.15mA2 12W 100ml LED Ult

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 15 m²

  • Leistung - 12 W

  • Farbe - weiß

  • Volumen des Wassertanks - 0.1 l

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125606312

Artikelnummer

BUE60631

Herstellernummer

60631

Hersteller

BUE

Ausführung:

Luftbefeuchter

Geeignet für eine Raumfläche bis:

15 m²

Leistung:

12 W

Farbe:

weiß

Volumen des Wassertanks:

0.1 l

Höhe:

215 mm

Breite:

100 mm

Gewicht:

0.32 kg

Mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall- Befeuchtungstechnologie, für wasserlösliche Aromaöle geeignet, mit wechselndem LED-Farblicht, Verneblung mit Licht und ohne Licht möglich, Einsatz auch im Schlafzimmer möglich, 12 W, 24-V-Niederspannung, geeignet für Räume bis ca. 15 m² oder in unmittelbarer Umgebung des Nutzers, Fassungsvermögen Tank: 100 ml, Abschaltautomatik bei leerem Tank, inkl., 24 V-Netzadapter, Netzteil Spannung: Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, Ausgang: 24 V DC, Maße: Ø 10x21,5 cm, Gewicht: ca. 320 g (mit Netzadapter)