Startseite

BEURER - BUE60629 Luftbefeuchter b.10m2 5W 80ml LED Ultras - 60629

KopierenKopieren
BEURER - BUE60629 Luftbefeuchter b.10m2 5W 80ml LED Ultras

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Geeignet für eine Raumfläche bis - 10 m²

  • Leistung - 5 W

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 78 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125606299

Artikelnummer

BUE60629

Herstellernummer

60629

Hersteller

BUE

Ausführung:

Luftbefeuchter

Geeignet für eine Raumfläche bis:

10 m²

Leistung:

5 W

Farbe:

weiß

Höhe:

78 mm

Breite:

135 mm

Tiefe:

120 mm

Gewicht:

0.175 kg

Aroma Diffuser, 2 Stromversorgungsoptionen: über USB-Schnittstelle (USB-Kabel inkl.) oder über USB-Steckernetzteil (inkl.), Mikrofeine Zerstäubung mit Ultraschall-Befeuchtungstechnologie, für wasserlösliche Aromaöle geeignet, mit wechselndem LED-Farblicht - Verneblung mit oder ohne Licht möglich, Nahezu geräuschfrei: Einsatz auch im Schlafzimmer möglich, nur 5 Watt, 24-Volt-Niederspannung, geeignet für Räume bis ca. 10 m² oder in unmittelbarer Umgebung des Nutzers, 80 ml Tank, Abschaltautomatik bei leerem Tank