BEURER - BUE60617 Insektenstichheiler ca.50G keramisch Hei

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Grundfarbe - weiß
Breite - 35 mm
Höhe - 19 mm
Tiefe - 98 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125606176
Artikelnummer
BUE60617
Herstellernummer
60617
Hersteller
BUE
Ausführung:
sonstige
Grundfarbe:
weiß
Breite:
35 mm
Höhe:
19 mm
Tiefe:
98 mm
Ausführung:sonstige, Grundfarbe:weiß, Breite:35 mm, Höhe:19 mm, Tiefe:98 mm


