BEURER - BUE60511 KArperbA1/4rste rotierend 2BA1/4rstenkAp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Pflegeset
Grundfarbe - weiß
Breite - 100 mm
Höhe - 82 mm
Tiefe - 405 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125605117
Artikelnummer
BUE60511
Herstellernummer
60511
Hersteller
BUE
Ausführung:
Pflegeset
Grundfarbe:
weiß
Breite:
100 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
405 mm
Ausführung:Pflegeset, Grundfarbe:weiß, Breite:100 mm, Höhe:82 mm, Tiefe:405 mm


