BEURER - BUE60503 Gesichtssauna 2DampfaufsAtze 2Stufen we

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswert - 120 W
Spannung - 230...240 V
Inhalierfunktion - ja
Grundfarbe - sonstige
Breite - 180 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125605032
Artikelnummer
BUE60503
Herstellernummer
60503
Hersteller
BUE
Anschlusswert:
120 W
Spannung:
230...240 V
Inhalierfunktion:
ja
Grundfarbe:
sonstige
Breite:
180 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
195 mm
Anschlusswert:120 W, Spannung:230...240 V, Inhalierfunktion, Grundfarbe:sonstige, Breite:180 mm, Höhe:300 mm, Tiefe:195 mm


