BEURER - BUE60236 Inhalator Netz 0.8-1.45bar 0.4ml/min Des

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung - 230...230 V
Inhalierfunktion - ja
Grundfarbe - sonstige
Breite - 155 mm
Höhe - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125602369
Artikelnummer
BUE60236
Herstellernummer
60236
Hersteller
BUE
Spannung:
230...230 V
Inhalierfunktion:
ja
Grundfarbe:
sonstige
Breite:
155 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
84 mm
Spannung:230...230 V, Inhalierfunktion, Grundfarbe:sonstige, Breite:155 mm, Höhe:160 mm, Tiefe:84 mm


