BEURER - BUE60217 Inhalator Kids Netz 0.25ml/min Desinfekt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung - 100...240 V
Inhalierfunktion - ja
Grundfarbe - gelb
Breite - 62 mm
Höhe - 47 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125602178
Artikelnummer
BUE60217
Herstellernummer
60217
Hersteller
BUE
Spannung:
100...240 V
Inhalierfunktion:
ja
Grundfarbe:
gelb
Breite:
62 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
110 mm
Spannung:100...240 V, Inhalierfunktion, Grundfarbe:gelb, Breite:62 mm, Höhe:47 mm, Tiefe:110 mm


