BEURER - BUE60118 Inhalator Kids Netz 0.3ml/min Desinfekti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung - 230...230 V
Inhalierfunktion - ja
Grundfarbe - weiß
Breite - 141 mm
Höhe - 148 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125601188
Artikelnummer
BUE60118
Herstellernummer
60118
Hersteller
BUE
Spannung:
230...230 V
Inhalierfunktion:
ja
Grundfarbe:
weiß
Breite:
141 mm
Höhe:
148 mm
Tiefe:
166 mm
Spannung:230...230 V, Inhalierfunktion, Grundfarbe:weiß, Breite:141 mm, Höhe:148 mm, Tiefe:166 mm


