BEURER - BUE59416 HaarglAtter 120-220G Keramikbesch. LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Haarglätter
Grundfarbe - schwarz
Leistungsregelung stufenlos - ja
Breite - 38 mm
Höhe - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125594169
Artikelnummer
BUE59416
Herstellernummer
59416
Hersteller
BUE
Ausführung:
Haarglätter
Grundfarbe:
schwarz
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Breite:
38 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
300 mm
Ausführung:Haarglätter, Anschlusswert:45 W, Spannung:220...240 V, Grundfarbe:schwarz, Leistungsregelung stufenlos, Breite:38 mm, Höhe:48 mm, Tiefe:300 mm


