BEURER - BUE59331 HaarglAtter Akku 160/180/200G 30min. LE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Haarglätter
Grundfarbe - rosa
Anzahl der Leistungsstufen - 3
Breite - 35 mm
Höhe - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125593315
Artikelnummer
BUE59331
Herstellernummer
59331
Hersteller
BUE
Ausführung:
Haarglätter
Grundfarbe:
rosa
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Breite:
35 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
218 mm
Ausführung:Haarglätter, Grundfarbe:rosa, Anzahl der Leistungsstufen:3, Breite:35 mm, Höhe:48 mm, Tiefe:218 mm


