Startseite

BEURER - BUE59132 HaarfAn 1400W 3Temp/2Gebl. Ionen Kaltst - 59132

KopierenKopieren
BEURER - BUE59132 HaarfAn 1400W 3Temp/2Gebl. Ionen Kaltst

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 1400 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

  • Leistungsregelung stufenlos - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125591328

Artikelnummer

BUE59132

Herstellernummer

59132

Hersteller

BUE

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

1400 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Leistungsregelung stufenlos:

nein

Abkühlstufe:

ja

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

ja

Diffusor:

ja

Ausführung:Hand-Haartrockner, Anschlusswert:1400 W, Grundfarbe:schwarz, Anzahl der Leistungsstufen:5, Abkühlstufe, Anzahl der Bürstenaufsätze:0, Mit Sensor, Diffusor