Startseite

BEURER - BUE59113 ReisehaarfAn 1600W 2Stufen Coolt. Ionen - 59113

KopierenKopieren
BEURER - BUE59113 ReisehaarfAn 1600W 2Stufen Coolt. Ionen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Reisehaartrockner

  • Anschlusswert - 1600 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

  • Leistungsregelung stufenlos - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125591137

Artikelnummer

BUE59113

Herstellernummer

59113

Hersteller

BUE

Ausführung:

Reisehaartrockner

Anschlusswert:

1600 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Leistungsregelung stufenlos:

nein

Abkühlstufe:

ja

Spannungsumschaltung:

manuell

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

nein

Diffusor:

nein

Ionenfunktion, 2 Heiz- und Gebläsestufen, abnehmbarer Sicherheitsfilter, automatischer Überhitzungsschutz, Aufhängeöse