Startseite

BEURER - BUE59101 Lockenstab Keratin-Keramik-Besch. 200G k - 59101

KopierenKopieren
BEURER - BUE59101 Lockenstab Keratin-Keramik-Besch. 200G k

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lockenstab

  • Anschlusswert - 37 W

  • Spannung - 100...240 V

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125591014

Artikelnummer

BUE59101

Herstellernummer

59101

Hersteller

BUE

Ausführung:

Lockenstab

Anschlusswert:

37 W

Spannung:

100...240 V

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

1

Leistungsregelung stufenlos:

nein

Abkühlstufe:

nein

Spannungsumschaltung:

ohne

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

nein

Diffusor:

nein

Breite:

42 mm

Höhe:

38 mm

Tiefe:

320 mm

Kegelförmiger Lockenstab zum Stylen von natürlich weichen Locken, Keratin-Keramik-Beschichtung, konstante Temperatur von 200° C, schnellaufheizung - sofort einsetzbar, automatische Sicherheitsabschaltung, 360° Drehgelenk, inklusive hitzebeständigem Schutzhandschuh für ein sicheres Styling Ausführung:Lockenstab, Anschlusswert:37 W, Spannung:100...240 V, Grundfarbe:schwarz, Anzahl der Leistungsstufen:1, Spannungsumschaltung:ohne, Anzahl der Bürstenaufsätze:0, Breite:42 mm, Höhe:38 mm, Tiefe:320 mm