Startseite

BEURER - BUE59100 HaarglAtter 100-220G Titaniumpl. LCD Tr - 59100

KopierenKopieren
BEURER - BUE59100 HaarglAtter 100-220G Titaniumpl. LCD Tr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Haarglätter

  • Anschlusswert - 45 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Leistungsregelung stufenlos - ja

  • Abkühlstufe - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125591007

Artikelnummer

BUE59100

Herstellernummer

59100

Hersteller

BUE

Ausführung:

Haarglätter

Anschlusswert:

45 W

Grundfarbe:

schwarz

Leistungsregelung stufenlos:

ja

Abkühlstufe:

nein

Spannungsumschaltung:

ohne

Mit Sensor:

ja

Diffusor:

nein

Triple Ionic Funktion -zuschaltbare Ionen-Funktion in 3 Stufen, Ionen-Technologie, Titanium-Beschichtung, Protection Funktion, Memory-Funktion, variable Temperaturstufen 100 - 220 °C, Magic LC-Display - erscheint nur bei Betrieb, Schnellaufheizung, automatische Sicherheitsabschaltung, 360° Drehgelenk, Aufhängeöse, Transportverriegelung