Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

BEURER - BUE59001 MassagegerAt f.Cellulite 2Stufen Netz w

KopierenKopieren
BEURER - BUE59001 MassagegerAt f.Cellulite 2Stufen Netz w

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Körpermassage

  • Anzahl der Massagestufen - 2

  • Infrarotwärme - nein

  • Grundfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125590017

Artikelnummer

BUE59001

Herstellernummer

59001

Hersteller

BUE

Ausführung:

Körpermassage

Anzahl der Massagestufen:

2

Infrarotwärme:

nein

Grundfarbe:

weiß

Cellulite Massagegerät, spürbar straffere Haut, effektive Massage des Bindegewebes, fördert die Durchblutung der Hautschichten, einfache Anwendung für zu Hause, 2 stufige Massageintensität, individuell verstellbarer Griff, ergonomische Form, Farbe: Weiß-Grau