Startseite

BEURER - BUE58621 HaarfAn 2200W 3Temp/2Gebl Ionen Kaltst. - 58621

KopierenKopieren
BEURER - BUE58621 HaarfAn 2200W 3Temp/2Gebl Ionen Kaltst.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 2000 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

  • Leistungsregelung stufenlos - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125586218

Artikelnummer

BUE58621

Herstellernummer

58621

Hersteller

BUE

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

2000 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Leistungsregelung stufenlos:

nein

Abkühlstufe:

ja

Spannungsumschaltung:

ohne

Mit Sensor:

nein

Diffusor:

ja

Haartrockner, 2000 Watt, Kabeleinzugsfunktion, integrierte Ionen-Funktion, 3 Heizstufen, 2 Gebläsestufen, Kaltluftstufe zur Fixierung des Stylings, automatischer Überhitzungsschutz, Aufhängeöse zum einfachen Verstauen, abnehmbarer Sicherheitsfilter für einfache Reinigung, schmale Profidüse, Volumen-Diffuser, Soft-Touch-Oberfläche