Startseite

BEURER - BUE58620 HaarfAn 2400W 3Temp/2Gebl. Kaltstufe sc - 58620

KopierenKopieren
BEURER - BUE58620 HaarfAn 2400W 3Temp/2Gebl. Kaltstufe sc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 2200 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

  • Leistungsregelung stufenlos - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125586201

Artikelnummer

BUE58620

Herstellernummer

58620

Hersteller

BUE

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

2200 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Leistungsregelung stufenlos:

nein

Abkühlstufe:

ja

Spannungsumschaltung:

ohne

Diffusor:

nein

Haarfön, 2200 W, 3 Heizstufen und 2 Gebläsestufen, Kaltstufe - zur Fixierung des Styling, abnehmbarer Sicherheitsfilter - für eine leichte Reinigung, automatischer Überhitzungsschutz, schmale Profidüse, 3 Jahre Garantie Ausführung:Hand-Haartrockner, Anschlusswert:2400 W, Grundfarbe:schwarz, Anzahl der Leistungsstufen:3, Abkühlstufe, Spannungsumschaltung:ohne