BEURER - BUE58417 Porenreiniger 3W Akku 5St. LCD Disp 3Auf

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gesichtsreinigungsgerät
Grundfarbe - violett
Anschlusswert - 3 W
Breite - 43 mm
Höhe - 43 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125584177
Artikelnummer
BUE58417
Herstellernummer
58417
Hersteller
BUE
Ausführung:
Gesichtsreinigungsgerät
Grundfarbe:
violett
Anschlusswert:
3 W
Breite:
43 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
169 mm
Ausführung:Gesichtsreinigungsgerät, Grundfarbe:violett, Anschlusswert:3 W, Breite:43 mm, Höhe:43 mm, Tiefe:169 mm


