BEURER - BUE58132 Splissentferner Akku 2h LED Auffangkamme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Grundfarbe - rosa
Breite - 41 mm
Höhe - 44 mm
Tiefe - 256 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125581329
Artikelnummer
BUE58132
Herstellernummer
58132
Hersteller
BUE
Grundfarbe:
rosa
Breite:
41 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
256 mm
Grundfarbe:rosa, Breite:41 mm, Höhe:44 mm, Tiefe:256 mm


