BEURER - BUE57614 Epilierer 2in1 W&D Akku 2Stufen LED-Lich

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromversorgung - Akku
Spannung - 5...5 V
Grundfarbe - sonstige
Breite - 62 mm
Höhe - 43 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125576141
Artikelnummer
BUE57614
Herstellernummer
57614
Hersteller
BUE
Stromversorgung:
Akku
Spannung:
5...5 V
Grundfarbe:
sonstige
Breite:
62 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
154 mm
Stromversorgung:Akku, Spannung:5...5 V, Grundfarbe:sonstige, Breite:62 mm, Höhe:43 mm, Tiefe:154 mm


