Startseite

BEURER - BUE57609 Haarentferner XXL IPL Netz 6Stufen 25000

KopierenKopieren
BEURER - BUE57609 Haarentferner XXL IPL Netz 6Stufen 25000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125576097

Artikelnummer

BUE57609

Herstellernummer

57609

Hersteller

BUE

Ausführung:

sonstige

Lichtbasiertes Haarentfernungsgerät, dauerhafte Haarentfernung mit der Profitechnologie aus dem Kosmetikinstitut**, inkl. Kartusche mit 250.000 Lichtimpulsen****, schnellste Anwendung - Nur ca. 26 min für eine Ganzkörperbehandlung*, XXL Lichtfläche mit 7cm2, klinisch getestete Technologie, bis zu 50% Haarreduzierung nach nur 3 - 4 Behandlungen, modernste Lichttechnologie, die auch von Hautärzten zur professionellen Haarentfernung angewendet wird, IPL (Intensed Pulsed Light) deaktiviert den Haarfollikel tief unter der Haut und verhindert so den Haarwuchs, inkl. Präzisionsaufsatz, höchste Sicherheit mit 2in1 Hauttypen- und Hautkontaktsensor, mit Blitz-Gleit -Funktion für eine komfortable Anwendung, einfache und sichere Anwendung für zu Hause, integrierter UV Filter zum Schutz der Haut, für Gesicht, Arme, Beine, Achselhöhlen und Bikinizone, nicht anwendbar auf dunklen Hautfarben, kann bei weißem oder hellem Haar unwirksam sein, * Auf höchster Energiestufe für Arme, Beine, Gesicht, Achselhöhlen und Bikinozone, ** Technologie begutachtet durch Institut proDERM Hamburg, **** Reicht bei normalem Gebrauch für 40 - 60 Jahre, Farbe: Weiss-Braun