BEURER - BUE57116 Hornhautentferner Akku W&D 2St. 2xgrob/f

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Grundfarbe - violett
Spannung - 100...240 V
Breite - 80 mm
Höhe - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125571160
Artikelnummer
BUE57116
Herstellernummer
57116
Hersteller
BUE
Ausführung:
sonstige
Grundfarbe:
violett
Spannung:
100...240 V
Breite:
80 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
170 mm
Ausführung:sonstige, Grundfarbe:violett, Spannung:100...240 V, Breite:80 mm, Höhe:45 mm, Tiefe:170 mm


