BEURER - BUE57037 ManikA1/4r/PedikA1/4rset Akku 3St. 10Auf

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Maniküre-Set
Grundfarbe - weiß
Spannung - 100...240 V
Breite - 36 mm
Höhe - 175 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125570378
Artikelnummer
BUE57037
Herstellernummer
57037
Hersteller
BUE
Ausführung:
Maniküre-Set
Grundfarbe:
weiß
Spannung:
100...240 V
Breite:
36 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
38.5 mm
Kraftvolles Akkugerät für eine flexible, kabellose Anwendung, Magic LED-Display – erscheint nur bei Betrieb, 3 Geschwindigkeitsstufen, Rechts/ Linkslauf, Inkl. 10 hochwertigen Aufsätzen: Saphirkegel und Filzkegel, Saphirscheibe, grob und fein, Zylinderfräser, Flammenfräser, Saphirfräser und Nadelfräser, Saphir-Hornhautschleifer, Hornhautschleifer aus Kristallsand, Micro-USB Anschluss, Abschaltautomatik nach 20 Min., Ergonomisches Design, LED-Licht, Aufsätze für Diabetiker geeignet, Inkl. Schutzkappe für Nagelstaub, Inkl. Aufbewahrungs-Etui