BEURER - BUE57035 ManikA1/4r/PedikA1/4rset Netz 10AufsAtze

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Pflegeset
Packung
1 ST
EAN
4211125570354
Artikelnummer
BUE57035
Herstellernummer
57035
Hersteller
BUE
Ausführung:
Pflegeset
Mit LED-Licht, Rechts- und Linkslauf, Drehzahl stufenlos regelbar, 10 Profi-Aufsätze: Saphirkegel, Saphirkegel (lang und grob), Saphirscheibe (grob), Saphirscheibe (fein), Filzkegel, Zylinderfräser, Flammenfräser, Nadelfräser, Saphirfräser und Sandpapieraufsatz, inkl. 10 Einwegaufsätze aus Sandpapier, inkl. Schutzkappe für Nagelstaub, für Diabetiker geeignet, Griff-Fläche mit Soft-Grip, Aufbewahrungsetui, Netzbetrieb, Drehzahl: 2000 U/Min.-5400 U/Min. +/- 20 %, Input: 100-240 V~ 50/60 Hz Output: 30 V 250mA 7,5 W, Produktmaße: 15,8x3,5x3,65 cm, Produktgewicht: 112 g


