BEURER - BUE57003 ManikA1/4rset Netz stufenlos 7AufsAtze w

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Maniküre-Set
Grundfarbe - sonstige
Anschlusswert - 10 W
Spannung - 120...240 V
Breite - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125570033
Artikelnummer
BUE57003
Herstellernummer
57003
Hersteller
BUE
Ausführung:
Maniküre-Set
Grundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
10 W
Spannung:
120...240 V
Breite:
21 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
142 mm
Ausführung:Maniküre-Set, Grundfarbe:sonstige, Anschlusswert:10 W, Spannung:120...240 V, Breite:21 mm, Höhe:18 mm, Tiefe:142 mm


