BEURER - BUE57002 ManikA1/4r/PedikA1/4rset Akku 3St. LED-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Maniküre-Set
Grundfarbe - türkis
Breite - 37.4 mm
Höhe - 155 mm
Tiefe - 38.3 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125570026
Artikelnummer
BUE57002
Herstellernummer
57002
Hersteller
BUE
Ausführung:
Maniküre-Set
Grundfarbe:
türkis
Breite:
37.4 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
38.3 mm
Ausführung:Maniküre-Set, Grundfarbe:türkis, Breite:37,4 mm, Höhe:155 mm, Tiefe:38,3 mm


