BEURER - BUE53301 FusswArmer+Massage 15W 32x26x26cm 2St. - 53301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fußwärmer
Abschaltautomatik - nein
Anzahl der Leistungsstufen - 2
Breite - 260 mm
Länge - 320 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125533014
Artikelnummer
BUE53301
Herstellernummer
53301
Hersteller
BUE
Ausführung:
Fußwärmer
Abschaltautomatik:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Breite:
260 mm
Länge:
320 mm
Werkstoff des Bezuges:
sonstige
Mit Thermostat:
nein
Fusswärmer mit Massage, Wärme und weiches Teddy-Futter umhüllen die Füsse, Wärme und Massage sind getrennt einsetzbar, passend auch für grosse Schuhgrössen, 2 Temperaturstufen, 2 Massagestufen (beruhigende und belebende Massage), herausnehmbares, handwaschbares TeddyFutter (PES), ca. 15 W, integriertes Heizelement mit Temperaturregelung, Maße (LxBxH): 32 x 26 x 26 cm Ausführung:Fußwärmer, Anzahl der Leistungsstufen:2, Breite:260 mm, Länge:320 mm, Werkstoff des Bezuges:sonstige


