BEURER - BUE53106 FuAwArmer 32x26x26cm 100W 3St. BSS Abs - 53106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fußwärmer
Abschaltautomatik - ja
Anzahl der Leistungsstufen - 3
Anschlusswert - 100 W
Spannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4211125531065
Artikelnummer
BUE53106
Herstellernummer
53106
Hersteller
BUE
Ausführung:
Fußwärmer
Abschaltautomatik:
ja
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Anschlusswert:
100 W
Spannung:
220...240 V
Breite:
260 mm
Länge:
320 mm
Höhe:
260 mm
Mit Thermostat:
nein
Grundfarbe:
grau
Auch für große Füße geeignet, Besonders flauschige Oberfläche, Atmungsaktiv, Schnellheizung, 3 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem (BSS), Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., Präzise elektronische Temperaturregelung, Beleuchtete Temperaturstufen, Oberseite: Flauschfaser, Fußsack: Teddy-Plüsch, Teddy-Fußsack herausnehmbar, Maschinenwäsche 30°C, Öko-Tex 100