Startseite

BEURER - BUE42416 Heizzudecke 180x130cm 6Stufen BSS Abscha - 42416

KopierenKopieren
BEURER - BUE42416 Heizzudecke 180x130cm 6Stufen BSS Abscha

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wärme-Zudecke

  • Abschaltautomatik - ja

  • Anzahl der Leistungsstufen - 6

  • Anschlusswert - 100 W

  • Breite - 1800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125424169

Artikelnummer

BUE42416

Herstellernummer

42416

Hersteller

BUE

Ausführung:

Wärme-Zudecke

Abschaltautomatik:

ja

Anzahl der Leistungsstufen:

6

Anschlusswert:

100 W

Breite:

1800 mm

Länge:

1300 mm

Werkstoff des Bezuges:

sonstige

Mit Thermostat:

nein

Grundfarbe:

weiß

Super flauschige Oberfläche, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, 6 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem (BSS), Abschaltautomatik nach ca. 3 Std., beleuchtete Funktionsanzeige, abnehmbarer Schalter, Flauschfaser, Maschinenwäsche bei 30 °C, Öko-Tex 100