BEURER - BUE42400 Heizzudecke 180x130cm 6Stufen BSS Abscha - 42400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wärme-Zudecke
Anzahl der Leistungsstufen - 6
Anschlusswert - 100 W
Mit Thermostat - nein
Grundfarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4211125424008
Artikelnummer
BUE42400
Herstellernummer
42400
Hersteller
BUE
Ausführung:
Wärme-Zudecke
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Anschlusswert:
100 W
Mit Thermostat:
nein
Grundfarbe:
grau
Abschaltautomatik:
ja
Breite:
1800 mm
Länge:
1300 mm
Werkstoff des Bezuges:
sonstige


