Startseite

BEURER - BUE42103 Heizzudecke 180x130cm 6Stufen BSS Abscha - 42103

KopierenKopieren
BEURER - BUE42103 Heizzudecke 180x130cm 6Stufen BSS Abscha

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wärme-Zudecke

  • Abschaltautomatik - ja

  • Anzahl der Leistungsstufen - 6

  • Anschlusswert - 100 W

  • Breite - 130 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125421038

Artikelnummer

BUE42103

Herstellernummer

42103

Hersteller

BUE

Ausführung:

Wärme-Zudecke

Abschaltautomatik:

ja

Anzahl der Leistungsstufen:

6

Anschlusswert:

100 W

Breite:

130 mm

Länge:

180 mm

Werkstoff des Bezuges:

Teddy-Plüsch

Grundfarbe:

sonstige

Wärme-Kuscheldecke, 180 x 130 cm, Luxuriöses Obermaterial - flauschig weich, traumhaft kuschelig und fusselfrei, 6 Temperaturstufen, beleuchtete Funktionsanzeige, elektronische Temperaturregelung, Abschaltautomatik nach ca. 3 h, BSS (Beurer Sicherheits System), abnehmbarer Schalter, maschinenwaschbar bis 30 °C, Öko-Tex 100, 100 W Ausführung:Wärme-Zudecke, Abschaltautomatik, Anzahl der Leistungsstufen:6, Anschlusswert:100 W, Breite:130 mm, Länge:180 mm, Werkstoff des Bezuges:Teddy-Plüsch, Grundfarbe:sonstige