Startseite

BEURER - BUE37500 WArmeunterbett 198x92cm 9St.je Zone BSS - 37500

KopierenKopieren
BEURER - BUE37500 WArmeunterbett 198x92cm 9St.je Zone BSS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wärme-Unterbett

  • Abschaltautomatik - ja

  • Anzahl der Leistungsstufen - 9

  • Breite - 920 mm

  • Länge - 1980 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125375003

Artikelnummer

BUE37500

Herstellernummer

37500

Hersteller

BUE

Ausführung:

Wärme-Unterbett

Abschaltautomatik:

ja

Anzahl der Leistungsstufen:

9

Breite:

920 mm

Länge:

1980 mm

Werkstoff des Bezuges:

sonstige

Mit Thermostat:

ja

Turbo-Schnellheizung, Überhitzungsschutz-System, wählbare Abschaltautomatik (1 Std.-Schritte), Rückschaltautomatik von Stufe 7/8/9 zu Stufe 6, LCD-Display, abnehmbarer Schalter, Oberseite Micro-Flauschfaser, Unterseite Vlies, Maschinenwaschbar bei 30 °C