BEURER - BUE37001 WArmeunterbett 150x80cm 9St.je Zone BSS - 37001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wärme-Unterbett
Abschaltautomatik - ja
Anzahl der Leistungsstufen - 9
Breite - 800 mm
Länge - 1500 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125370015
Artikelnummer
BUE37001
Herstellernummer
37001
Hersteller
BUE
Ausführung:
Wärme-Unterbett
Abschaltautomatik:
ja
Anzahl der Leistungsstufen:
9
Breite:
800 mm
Länge:
1500 mm
Werkstoff des Bezuges:
Baumwolle
Ausführung:Wärme-Unterbett, Abschaltautomatik, Anzahl der Leistungsstufen:9, Breite:800 mm, Länge:1500 mm, Werkstoff des Bezuges:Baumwolle


