BEURER - BUE37000 WArmeunterbett 150x80cm 9St.je Zone BSS - 37000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wärme-Unterbett
Abschaltautomatik - ja
Anzahl der Leistungsstufen - 9
Breite - 800 mm
Länge - 1500 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125370008
Artikelnummer
BUE37000
Herstellernummer
37000
Hersteller
BUE
Ausführung:
Wärme-Unterbett
Abschaltautomatik:
ja
Anzahl der Leistungsstufen:
9
Breite:
800 mm
Länge:
1500 mm
Werkstoff des Bezuges:
Baumwolle
Mit Thermostat:
ja
Komfortables Wärme-Unterbett mit Baumwoll-Oberseite, separat einstellbare Temperaturzonen für Körper und Füße, je Zone 9 Temperaturstufen, BSS Überhitzungsschutz, innovativer Schalter mit beleuchtetem LCD-Display, individuell einstellbarer Timer (1Std.-Schritte), EcoControl: Verbrauchsanzeige in kWh, Anti-Allergie-Temperaturstufe, Vorwärmzeit ca. 15 min., Rückschaltautomatik nach 3 Std. von Temperaturstufe 7,8 und 9 auf Temperaturstufe 6, Standard-Größe ca. 150 x 80 cm, Farbe: Weiß-Altrosa


