BEURER - BUE36201 WArmeunterbett 90x200/100x200cm 60W 3St - 36201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wärme-Unterbett
Abschaltautomatik - ja
Anzahl der Leistungsstufen - 3
Anschlusswert - 60 W
Breite - 920 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125362010
Artikelnummer
BUE36201
Herstellernummer
36201
Hersteller
BUE
Ausführung:
Wärme-Unterbett
Abschaltautomatik:
ja
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Anschlusswert:
60 W
Breite:
920 mm
Länge:
1980 mm
Werkstoff des Bezuges:
sonstige
Mit Thermostat:
ja
Grundfarbe:
weiß
Universalgröße passend für 90x200/ 100x200 cm, Oberseite Baumwolle, Unterseite Vlies, Öko-Tex, BSS Überhitzungsschutz, Abschaltautomatik nach 3 Std., abnehmbarer Schalter, maschinenwaschbar bis 40 °C