BEURER - BUE36002 WArmeunterbett 150x80cm 4St. BSS 12hTim - 36002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wärme-Unterbett
Abschaltautomatik - ja
Anzahl der Leistungsstufen - 4
Breite - 800 mm
Länge - 1500 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125360023
Artikelnummer
BUE36002
Herstellernummer
36002
Hersteller
BUE
Ausführung:
Wärme-Unterbett
Abschaltautomatik:
ja
Anzahl der Leistungsstufen:
4
Breite:
800 mm
Länge:
1500 mm
Werkstoff des Bezuges:
sonstige
Mit Thermostat:
ja
60 Watt, innovativer LED-Tastenschalter, mit Motivdruck, Atmungsaktiv, 4 Temperaturstufen, Beurer Sicherheitssystem (BSS), Abschaltautomatik nach ca. 12 Std., Rückschaltautomatik nach 3 Std. von Stufe 4/3 zu Stufe 2, beleuchtete Temperaturstufen, abnehmbarer Schalter, Oberseite: Soft-Vlies, Unterseite: Vlies, Maschinenwäsche bei 30 °C, Öko-Tex 100, Abmessungen: 150 x 80 cm


