BEURER - BUE32602 WArmeunterbett 150x80cm 4St. BSS 12hTim - 32602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wärme-Unterbett
Abschaltautomatik - ja
Anzahl der Leistungsstufen - 4
Breite - 800 mm
Länge - 1500 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125326029
Artikelnummer
BUE32602
Herstellernummer
32602
Hersteller
BUE
Ausführung:
Wärme-Unterbett
Abschaltautomatik:
ja
Anzahl der Leistungsstufen:
4
Breite:
800 mm
Länge:
1500 mm
Werkstoff des Bezuges:
Teddy-Plüsch
Mit Thermostat:
nein
Oberseite:Teddy, Unterseite: Vlies, 4 beleuchtete Temperaturstufen, Rückschaltautomatik nach 3 Std. von Temperaturstufe 4 und 3 auf Temperaturstufe 2, Zeitabschaltung nach ca. 12 Std. abnehmbarer Schalter, Maschinenwaschbar bis 30 °C


