BEURER - BUE31902 WArmeunterbett-Doppel 160x150cm 2x4St.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wärme-Unterbett
Anzahl der Leistungsstufen - 8
Mit Thermostat - nein
Abschaltautomatik - ja
Breite - 1500 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125319021
Artikelnummer
BUE31902
Herstellernummer
31902
Hersteller
BUE
Ausführung:
Wärme-Unterbett
Anzahl der Leistungsstufen:
8
Mit Thermostat:
nein
Abschaltautomatik:
ja
Breite:
1500 mm
Länge:
1600 mm
Werkstoff des Bezuges:
sonstige
Ausführung:Wärme-Unterbett, Abschaltautomatik, Anzahl der Leistungsstufen:8, Breite:1500 mm, Länge:1600 mm, Werkstoff des Bezuges:sonstige


