Startseite

BEURER - BUE31805 WArmeunterbett-Doppel 150x160cm 2x4St. - 31805

KopierenKopieren
BEURER - BUE31805 WArmeunterbett-Doppel 150x160cm 2x4St.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wärme-Unterbett

  • Breite - 1600 mm

  • Länge - 1500 mm

  • Werkstoff des Bezuges - sonstige

  • Mit Thermostat - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125318055

Artikelnummer

BUE31805

Herstellernummer

31805

Hersteller

BUE

Ausführung:

Wärme-Unterbett

Breite:

1600 mm

Länge:

1500 mm

Werkstoff des Bezuges:

sonstige

Mit Thermostat:

ja

2 x 4 beleuchtete Temperaturstufen, 2 x 60 W, 12 Std. Timer, Vorwärmzeit ca. 30 Min., BSS (Beurer Sicherheitssystem), Rückschaltautomatik nach 3 Std. von Temperaturstufe 3 und 4 zu Temperaturstufe 2, abnehmbare Schalter, Maschinenwaschbar bis 30 °C, Öko-Tex, Oberseite: Soft-Vlies, Unterseite: Vlies