Startseite

BEURER - BUE31716 Heizdecke 150x140cm 2x60W waschbar 2x3St - 31716

KopierenKopieren
BEURER - BUE31716 Heizdecke 150x140cm 2x60W waschbar 2x3St

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wärme-Unterbett

  • Abschaltautomatik - ja

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

  • Anschlusswert - 60 W

  • Spannung - 220...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125317164

Artikelnummer

BUE31716

Herstellernummer

31716

Hersteller

BUE

Ausführung:

Wärme-Unterbett

Abschaltautomatik:

ja

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Anschlusswert:

60 W

Spannung:

220...230 V

Breite:

1400 mm

Länge:

1500 mm

Werkstoff des Bezuges:

sonstige

Mit Thermostat:

nein

Grundfarbe:

weiß

Ausführung:Wärme-Unterbett, Abschaltautomatik, Anzahl der Leistungsstufen:3, Anschlusswert:60, Spannung:220...230 V, Breite:1400 mm, Länge:1500 mm, Werkstoff des Bezuges:sonstige, Grundfarbe:weiß