BEURER - BUE31400 WArmeunterbett 150x80cm 3St. BSS handwa - 31400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wärme-Unterbett
Abschaltautomatik - nein
Anzahl der Leistungsstufen - 3
Breite - 800 mm
Länge - 1500 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125314002
Artikelnummer
BUE31400
Herstellernummer
31400
Hersteller
BUE
Ausführung:
Wärme-Unterbett
Abschaltautomatik:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Breite:
800 mm
Länge:
1500 mm
Werkstoff des Bezuges:
Baumwolle
Mit Thermostat:
nein
Leistung: 60 Watt, Anzahl der Schaltstufen: 3, Abschaltautomatik, beleuchtete Funktionsanzeige, Oberseite aus Baumwolle, Unterseite aus Vlies, handwaschbar, Überhitzungsschutz, Abmessungen (L x B): 1500 x 800 mm, Farbe: Weiß mit Muster


