Startseite

BEURER - BUE30600 WArmeunterbett 130x75cm 3St. BSS handwa - 30600

KopierenKopieren
BEURER - BUE30600 WArmeunterbett 130x75cm 3St. BSS handwa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wärme-Unterbett

  • Abschaltautomatik - nein

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

  • Breite - 750 mm

  • Länge - 1300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125306007

Artikelnummer

BUE30600

Herstellernummer

30600

Hersteller

BUE

Ausführung:

Wärme-Unterbett

Abschaltautomatik:

nein

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Breite:

750 mm

Länge:

1300 mm

Werkstoff des Bezuges:

Baumwolle

Mit Thermostat:

nein

Leistung: 50 Watt, 3 beleuchtete Schaltstufen, Oberseite aus Baumwolle, Unterseite aus Vlies, handwaschbar, Überhitzungsschutz, Abmessungen (L x B): 1300 x 750 mm, Farbe: Weiß