BEURER - BUE30406 Heizdecke 130x75cm 50W 3St. waschbar Vli - 30406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wärme-Unterbett
Abschaltautomatik - nein
Anzahl der Leistungsstufen - 3
Breite - 750 mm
Länge - 1300 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125304065
Artikelnummer
BUE30406
Herstellernummer
30406
Hersteller
BUE
Ausführung:
Wärme-Unterbett
Abschaltautomatik:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Breite:
750 mm
Länge:
1300 mm
Werkstoff des Bezuges:
sonstige
Mit Thermostat:
nein
Wärmeunterbett, ca. 130 x 75 cm, Oberseite und Unterseite aus weichem Vlies, 3 beleuchtete Temperaturstufen, BSS (Beurer Sicherheitssystem), abnehmbarer Schalter, Maschinenwäsche bis 30°C, 5 Jahre Garantie Ausführung:Wärme-Unterbett, Anzahl der Leistungsstufen:3, Breite:750 mm, Länge:1300 mm, Werkstoff des Bezuges:sonstige


