BEURER - BUE30300 Heizdecke 150x80cm 65W waschbar 3St. Vli - 30300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wärme-Unterbett
Abschaltautomatik - nein
Anzahl der Leistungsstufen - 3
Breite - 800 mm
Länge - 1500 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125303006
Artikelnummer
BUE30300
Herstellernummer
30300
Hersteller
BUE
Ausführung:
Wärme-Unterbett
Abschaltautomatik:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Breite:
800 mm
Länge:
1500 mm
Werkstoff des Bezuges:
sonstige
Mit Thermostat:
nein
Wärmeunterbett, Fixierung auf der Matratze, BSS (Beurer Sicherheitssystem), 3 beleuchtete Temperaturstufen, Oberseite Vlies, Unterseite: Vlies, abnehmbare Zuleitung, maschinenwaschbar bis 30°C


