Startseite

BEURER - BUE27406 Heizkissen XXL 60x30cm 100W 3St BSS Absc - 27406

KopierenKopieren
BEURER - BUE27406 Heizkissen XXL 60x30cm 100W 3St BSS Absc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heizkissen

  • Abschaltautomatik - ja

  • Anzahl der Leistungsstufen - 3

  • Anschlusswert - 100 W

  • Spannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125274061

Artikelnummer

BUE27406

Herstellernummer

27406

Hersteller

BUE

Ausführung:

Heizkissen

Abschaltautomatik:

ja

Anzahl der Leistungsstufen:

3

Anschlusswert:

100 W

Spannung:

220...240 V

Breite:

300 mm

Länge:

600 mm

Werkstoff des Bezuges:

sonstige

Mit Thermostat:

nein

Grundfarbe:

grau

Ausführung:Heizkissen, Abschaltautomatik, Anzahl der Leistungsstufen:3, Anschlusswert:100 W, Spannung:220...240 V, Breite:300 mm, Länge:600 mm, Werkstoff des Bezuges:sonstige, Grundfarbe:grau