Startseite

BEURER - BUE27404 Heizkissen 47x34cm 100W 6St BSS Abschalt - 27404

KopierenKopieren
BEURER - BUE27404 Heizkissen 47x34cm 100W 6St BSS Abschalt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heizkissen

  • Abschaltautomatik - ja

  • Anzahl der Leistungsstufen - 6

  • Breite - 340 mm

  • Länge - 470 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4211125274047

Artikelnummer

BUE27404

Herstellernummer

27404

Hersteller

BUE

Ausführung:

Heizkissen

Abschaltautomatik:

ja

Anzahl der Leistungsstufen:

6

Breite:

340 mm

Länge:

470 mm

Werkstoff des Bezuges:

sonstige

Mit Thermostat:

ja

Heizkissen, flauschig weicher Heizkörper aus Micro-Flauschfaser, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, körpergerechte Form, innovativer LED Tastenschalter, Spezialgröße: ca. 47 x 34 cm, abnehmbare Zuleitung, BSS Überhitzungsschutz, maschinenwaschbar bei 30 °C, elektronische Temperaturregelung, 6 Temperaturstufen, Schnellaufheizung, Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten, beleuchtete Funktionsanzeige, abnehmbarer, waschbarer Micro-Flauschfaser Bezug, 100 Watt, Farbe: Creme-Braun