BEURER - BUE27378 Heizkissen 44x33cm 100W 3 bel Stufen BSS - 27378

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizkissen
Abschaltautomatik - ja
Anzahl der Leistungsstufen - 3
Breite - 330 mm
Länge - 440 mm
Packung
1 ST
EAN
4211125273781
Artikelnummer
BUE27378
Herstellernummer
27378
Hersteller
BUE
Ausführung:
Heizkissen
Abschaltautomatik:
ja
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Breite:
330 mm
Länge:
440 mm
Werkstoff des Bezuges:
sonstige
Mit Thermostat:
nein
Heizkissen, Besonders weiche, Superflausch-Oberfläche, Atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympatisch, 3 beleuchtete Temperaturstufen, Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten, Schnellheizung, BSS (Beurer Sicherheits System), Elektronische Temperaturregelung, Abnehmbarer Schalter, Maschinenwaschbar bis 30°C, Öko-Tex, Die bei diesem Gerät eingesetzten Textilien erfüllen die hohen humanökologischen Anforderungen des Öko-Tex Standards 100, wie durch das Forschungsinstitut Hohenstein nachgewiesen. 100 Watt, Produktmaße (LxB): 44 x 33 cm, Produktgewicht: ca. 340 g


